OBO BETTERMANN - OBO6339239 US 7 K 150 FT PROFILATO DI SOSPENSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Profilhöhe - 50 mm
Länge - 1500 mm
Profilbreite - 70 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
4012196187331
Artikelnummer
OBO6339239
Herstellernummer
6339239
Hersteller
OBO
Profilhöhe:
50 mm
Länge:
1500 mm
Profilbreite:
70 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Ausführung:
U-Profil
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Tragfähigkeit:
3.5 kN
Werkstoffgüte:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Profilato di sospensione con supp. a soffitto saldato 70x50x1500, St, FT