OBO BETTERMANN - OBO6339131 US 7 K 80 FT PROFILATO DI SOSPENSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Profilhöhe - 50 mm
Länge - 800 mm
Profilbreite - 70 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
4012196186914
Artikelnummer
OBO6339131
Herstellernummer
6339131
Hersteller
OBO
Profilhöhe:
50 mm
Länge:
800 mm
Profilbreite:
70 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Ausführung:
U-Profil
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Tragfähigkeit:
3.5 kN
Werkstoffgüte:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Gewicht:
4.18 kg
Profilato di sospensione per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6339131 - US 7 K 80 FT PROFILO CON PIASTRA SALDATA