OBO BETTERMANN - OBO6339115 US 7 K 70 FT PROFILATO DI SOSPENSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Profilhöhe - 50 mm
Länge - 700 mm
Profilbreite - 70 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
4012196186853
Artikelnummer
OBO6339115
Herstellernummer
6339115
Hersteller
OBO
Profilhöhe:
50 mm
Länge:
700 mm
Profilbreite:
70 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Ausführung:
U-Profil
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Tragfähigkeit:
3.5 kN
Werkstoffgüte:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Gewicht:
3.87 kg
Profilato di sospensione per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6339115 - US 7 K 70 FT PROFILO CON PIASTRA SALDATA