OBO BETTERMANN - OBO6339050 US 7 K 40 FT PROFILATO DI SOSPENSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Profilhöhe - 50 mm
Länge - 400 mm
Profilbreite - 70 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
4012196186679
Artikelnummer
OBO6339050
Herstellernummer
6339050
Hersteller
OBO
Profilhöhe:
50 mm
Länge:
400 mm
Profilbreite:
70 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Ausführung:
U-Profil
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Tragfähigkeit:
8.3 kN
Werkstoffgüte:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Profilato di sospensione con supp. a soffitto saldato 70x50x400, St, FT