Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6290499 NS8 ST DADO SCANALATO - 6290499

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6290499 NS8 ST DADO SCANALATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Nutenstein

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4012196191550

Artikelnummer

OBO6290499

Herstellernummer

6290499

Hersteller

OBO

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Nutenstein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Halogenfrei:

ja

Accessori e ricambi per colonna OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6290499 - NS8 ST DADO SCANALATO