OBO BETTERMANN - OBO6290436 ISS160160DB WA FLANGIA SOFFITTO - 6290436

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - schrauben
Höhe - 166...166 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4012196191529
Artikelnummer
OBO6290436
Herstellernummer
6290436
Hersteller
OBO
Ausführung:
schrauben
Höhe:
166...166 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
RAL-Nummer:
9006
Attacco a soffitto per colonna OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6290436 - ISS160160DB WA FLANGIA SOFFITTO


