Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6290423 ISS160160AS HRO PROTEZIONE ANTIURTO - 6290423

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6290423 ISS160160AS HRO PROTEZIONE ANTIURTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anfahrschutz

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Farbe - orange

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196191512

Artikelnummer

OBO6290423

Herstellernummer

6290423

Hersteller

OBO

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anfahrschutz

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

orange

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

RAL-Nummer:

2008

Accessori e ricambi per colonna OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6290423 - ISS160160AS HRO PROTEZIONE COLLISIONE