OBO BETTERMANN - OBO6290406 ISS160160IP6 EL COLONNA VERTICALE - 6290406

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Säulenform - quadratisch
Säulenhöhe - 6000...6000 mm
Farbe der Säule - sonstige
Ausführung - doppelseitig
Oberteilbreite - 76.5 mm
Packung
1 ST
EAN
4012196191451
Artikelnummer
OBO6290406
Herstellernummer
6290406
Hersteller
OBO
Säulenform:
quadratisch
Säulenhöhe:
6000...6000 mm
Farbe der Säule:
sonstige
Ausführung:
doppelseitig
Oberteilbreite:
76.5 mm
Vorverdrahtet:
nein
Kabeleinführung:
oben
Ortsveränderlich:
nein
Befestigungsart:
Montageflansch
Anzahl der Trennwände:
0
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Verstellbar:
nein
Säulenbreite:
160 mm
Werkstoff der Installationssäule:
Aluminium
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Anzahl der einsetzbaren Oberteile:
2
Werkstoff der Installationssäule halogenfrei:
ja
Säulentiefe:
160 mm
Werkstoff des Oberteils halogenfrei:
ja
Werkstoff des Oberteils:
Aluminium
Oberflächenschutz Säule:
anodisiert/eloxiert
Durchgehendes Profil:
ja
Werkstoffgüte Installationssäule:
sonstige
Oberfläche Oberteil:
anodisiert/eloxiert


