Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6290387 WAGDM45 PANNELLO SOFFITTO - 6290387

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6290387 WAGDM45 PANNELLO SOFFITTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Rosette

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195817079

Artikelnummer

OBO6290387

Herstellernummer

6290387

Hersteller

OBO

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Rosette

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

weiß

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

RAL-Nummer:

9010

Accessori e ricambi per colonna OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6290387 - WAGDM45 FLANGIA SOFFITTO