Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6290348 ISSBPDM45WA FLANGIA DA PAVIMENTO - 6290348

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6290348 ISSBPDM45WA FLANGIA DA PAVIMENTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 3 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195817024

Artikelnummer

OBO6290348

Herstellernummer

6290348

Hersteller

OBO

Höhe:

3 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Einstellbar:

nein

Halogenfrei:

nein

RAL-Nummer:

9006

Base per colonna OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6290348 - ISSBPDM45WA PIASTRA PAVIMENTO