Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6290347 ISSBPDM45RW Flangia da pavimento - 6290347

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6290347 ISSBPDM45RW Flangia da pavimento

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 3 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - weiß

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

  • Einstellbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195817017

Artikelnummer

OBO6290347

Herstellernummer

6290347

Hersteller

OBO

Höhe:

3 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Einstellbar:

nein

Halogenfrei:

ja

RAL-Nummer:

9010

Piastra a pavimento con bordo visibile di 30 mm e 4 fori di fissaggio Ø 8,5 mm.