OBO BETTERMANN - OBO6290264 WAGRM45 FLANGIA SOFFITTO - 6290264

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Säule - weiß
Werkstoff der Installationssäule - Stahl
Werkstoff der Installationssäule halogenfrei - nein
Oberflächenschutz Säule - sonstige
Werkstoffgüte Installationssäule - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4012195428169
Artikelnummer
OBO6290264
Herstellernummer
6290264
Hersteller
OBO
Farbe der Säule:
weiß
Werkstoff der Installationssäule:
Stahl
Werkstoff der Installationssäule halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz Säule:
sonstige
Werkstoffgüte Installationssäule:
sonstige
RAL-Nummer der Säule:
9010


