Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6290240 WAG140110RW FLANGIA SOFFITTO - 6290240

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6290240 WAG140110RW FLANGIA SOFFITTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Rosette

  • Werkstoff - Aluminium

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195162162

Artikelnummer

OBO6290240

Herstellernummer

6290240

Hersteller

OBO

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Rosette

Werkstoff:

Aluminium

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

weiß

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

RAL-Nummer:

9010

Accessori e ricambi per colonna OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6290240 - WAG140110RW FLANGIA SOFFITTO