OBO BETTERMANN - OBO6290198 SAISSF RACCORDO PER COLONNA - 6290198

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - schrauben
Höhe - 80...80 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4012195459279
Artikelnummer
OBO6290198
Herstellernummer
6290198
Hersteller
OBO
Ausführung:
schrauben
Höhe:
80...80 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
RAL-Nummer:
0
Attacco a soffitto per colonna OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6290198 - SAISSF RACCORDO PER COLONNA


