Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6290197 SFISSFWAL STAND DA PAVIMENTO - 6290197

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6290197 SFISSFWAL STAND DA PAVIMENTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 8 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195459248

Artikelnummer

OBO6290197

Herstellernummer

6290197

Hersteller

OBO

Höhe:

8 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Einstellbar:

nein

Halogenfrei:

ja

RAL-Nummer:

9006

Base per colonna OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6290197 - SFISSFWAL SUPPORTO