Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6290196 SFISSFRW STAND DA PAVIMENTO - 6290196

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6290196 SFISSFRW STAND DA PAVIMENTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 8 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - weiß

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195459231

Artikelnummer

OBO6290196

Herstellernummer

6290196

Hersteller

OBO

Höhe:

8 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Einstellbar:

nein

Halogenfrei:

ja

RAL-Nummer:

9010

Base per colonna OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6290196 - SFISSFRW SUPPORTO