OBO BETTERMANN - OBO6290189 ISSDV DISPOSITIVO BLOCCAGGIO - 6290189

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - klemmen
Höhe - 313...480 mm
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4012196258666
Artikelnummer
OBO6290189
Herstellernummer
6290189
Hersteller
OBO
Ausführung:
klemmen
Höhe:
313...480 mm
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Attacco a soffitto per colonna OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6290189 - ISSDV DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO


