OBO BETTERMANN - OBO6290170 ISSGU70110 SUPPORTO IN GOMMA - 6290170

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Säule - sonstige
Werkstoff der Installationssäule - sonstige
Werkstoff der Installationssäule halogenfrei - nein
Oberflächenschutz Säule - sonstige
Werkstoffgüte Installationssäule - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4012195161882
Artikelnummer
OBO6290170
Herstellernummer
6290170
Hersteller
OBO
Farbe der Säule:
sonstige
Werkstoff der Installationssäule:
sonstige
Werkstoff der Installationssäule halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz Säule:
sonstige
Werkstoffgüte Installationssäule:
sonstige


