Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6290100 ISSBP70110RW FLANGIA DA PAVIMENTO - 6290100

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6290100 ISSBP70110RW FLANGIA DA PAVIMENTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 30 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - weiß

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195161578

Artikelnummer

OBO6290100

Herstellernummer

6290100

Hersteller

OBO

Höhe:

30 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Einstellbar:

nein

Halogenfrei:

nein

RAL-Nummer:

9010

Base per colonna OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6290100 - ISSBP70110RW PIASTRA PAVIMENTO