OBO BETTERMANN - OBO6290086 ISSRM45RW COLONNA VERTICALE - 6290086

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Säulenform - rund
Säulenhöhe - 3300...3500 mm
Farbe der Säule - weiß
Ausführung - einseitig
Oberteilbreite - 80 mm
Packung
1 ST
EAN
4012195428091
Artikelnummer
OBO6290086
Herstellernummer
6290086
Hersteller
OBO
Säulenform:
rund
Säulenhöhe:
3300...3500 mm
Farbe der Säule:
weiß
Ausführung:
einseitig
Oberteilbreite:
80 mm
Vorverdrahtet:
nein
Kabeleinführung:
oben
Ortsveränderlich:
nein
Befestigungsart:
spannen
Anzahl der Trennwände:
0
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Verstellbar:
ja
Säulenbreite:
70 mm
Werkstoff der Installationssäule:
Aluminium
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Anzahl der einsetzbaren Oberteile:
1
Werkstoff der Installationssäule halogenfrei:
nein
Höhenausgleich:
300 mm
Säulentiefe:
59 mm
Werkstoff des Oberteils halogenfrei:
ja
Farbe Oberteil:
weiß
Werkstoff des Oberteils:
Aluminium
Oberflächenschutz Säule:
sonstige
Durchgehendes Profil:
ja
Werkstoffgüte Installationssäule:
sonstige
RAL-Nummer der Säule:
9010
RAL-Nummer Oberteil:
9010


