Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6290043 ISSHS140700EL Colonna verticale - 6290043

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6290043 ISSHS140700EL Colonna verticale

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Säulenform - rechteckig

  • Ausführung - doppelseitig

  • Oberteilbreite - 76.5 mm

  • Vorverdrahtet - nein

  • Kabeleinführung - unten

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195161387

Artikelnummer

OBO6290043

Herstellernummer

6290043

Hersteller

OBO

Säulenform:

rechteckig

Ausführung:

doppelseitig

Oberteilbreite:

76.5 mm

Vorverdrahtet:

nein

Kabeleinführung:

unten

Ortsveränderlich:

nein

Befestigungsart:

schrauben

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Verstellbar:

nein

Säulenbreite:

130 mm

Werkstoff der Installationssäule:

Aluminium

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der einsetzbaren Oberteile:

2

Werkstoff der Installationssäule halogenfrei:

ja

Säulentiefe:

140 mm

Werkstoff des Oberteils halogenfrei:

ja

Werkstoff des Oberteils:

Aluminium

Oberflächenschutz Säule:

anodisiert/eloxiert

Durchgehendes Profil:

ja

Oberfläche Oberteil:

anodisiert/eloxiert

Colonne in alluminio a 2 vie con apertura di sistema di 76,5 mm.Vuota, dotabile di apparecchi disponibili in commercio (presa, telefono, ecc.), per un massimo di 10 apparecchi.Possibilità di fissaggio diretto al pavimento. I canali di incasso apparecchi sono da ordinare separatamente.Le colonne sono predisposte per l'inserimento di scatole di incasso apparecchi con scatto frontale di serie 71GD. È possibile installare un separatore tipo GA-TW (6279711) e montare la graffa della parte superiore tipo KL80A.