Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6289982 ISSDHSM45EL COLONNA VERTICALE - 6289982

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6289982 ISSDHSM45EL COLONNA VERTICALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Säulenform - oval

  • Säulenhöhe - 675...675 mm

  • Farbe der Säule - sonstige

  • Ausführung - einseitig

  • Oberteilbreite - 80 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195811794

Artikelnummer

OBO6289982

Herstellernummer

6289982

Hersteller

OBO

Säulenform:

oval

Säulenhöhe:

675...675 mm

Farbe der Säule:

sonstige

Ausführung:

einseitig

Oberteilbreite:

80 mm

Vorverdrahtet:

nein

Kabeleinführung:

unten

Ortsveränderlich:

nein

Befestigungsart:

schrauben

Anzahl der Trennwände:

0

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Verstellbar:

nein

Säulenbreite:

80 mm

Werkstoff der Installationssäule:

Aluminium

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der einsetzbaren Oberteile:

2

Werkstoff der Installationssäule halogenfrei:

nein

Höhenausgleich:

0 mm

Säulentiefe:

130 mm

Werkstoff des Oberteils halogenfrei:

ja

Farbe Oberteil:

sonstige

Werkstoff des Oberteils:

Aluminium

Oberflächenschutz Säule:

anodisiert/eloxiert

Durchgehendes Profil:

ja

Werkstoffgüte Installationssäule:

sonstige

Werkstoffgüte Oberteil:

sonstige

Oberfläche Oberteil:

unbehandelt

Colonna OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6289982 - ISSDHSM45EL COLONNA PORTA APPARECCHI