OBO BETTERMANN - OBO6289980 ISSDHSM45RW COLONNA VERTICALE - 6289980

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Säulenform - oval
Säulenhöhe - 675...675 mm
Farbe der Säule - weiß
Ausführung - einseitig
Oberteilbreite - 45 mm
Packung
1 ST
EAN
4012195811787
Artikelnummer
OBO6289980
Herstellernummer
6289980
Hersteller
OBO
Säulenform:
oval
Säulenhöhe:
675...675 mm
Farbe der Säule:
weiß
Ausführung:
einseitig
Oberteilbreite:
45 mm
Vorverdrahtet:
nein
Kabeleinführung:
unten
Ortsveränderlich:
nein
Befestigungsart:
schrauben
Anzahl der Trennwände:
0
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Verstellbar:
nein
Säulenbreite:
80 mm
Werkstoff der Installationssäule:
Aluminium
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Anzahl der einsetzbaren Oberteile:
2
Werkstoff der Installationssäule halogenfrei:
nein
Höhenausgleich:
0 mm
Säulentiefe:
130 mm
Werkstoff des Oberteils halogenfrei:
ja
Farbe Oberteil:
sonstige
Werkstoff des Oberteils:
Aluminium
Oberflächenschutz Säule:
sonstige
Durchgehendes Profil:
ja
Werkstoffgüte Installationssäule:
sonstige
RAL-Nummer der Säule:
9010
Werkstoffgüte Oberteil:
sonstige
Oberfläche Oberteil:
unbehandelt
RAL-Nummer Oberteil:
9010


