Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6289974 ISSDM45FRW COLONNA VERTICALE - 6289974

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6289974 ISSDM45FRW COLONNA VERTICALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Säulenform - oval

  • Säulenhöhe - 2300...2300 mm

  • Farbe der Säule - weiß

  • Ausführung - einseitig

  • Oberteilbreite - 80 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195773887

Artikelnummer

OBO6289974

Herstellernummer

6289974

Hersteller

OBO

Säulenform:

oval

Säulenhöhe:

2300...2300 mm

Farbe der Säule:

weiß

Ausführung:

einseitig

Oberteilbreite:

80 mm

Vorverdrahtet:

nein

Kabeleinführung:

oben

Ortsveränderlich:

nein

Befestigungsart:

spannen

Anzahl der Trennwände:

0

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Verstellbar:

ja

Säulenbreite:

80 mm

Werkstoff der Installationssäule:

Aluminium

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der einsetzbaren Oberteile:

2

Werkstoff der Installationssäule halogenfrei:

nein

Höhenausgleich:

300 mm

Säulentiefe:

130 mm

Werkstoff des Oberteils halogenfrei:

ja

Farbe Oberteil:

weiß

Werkstoff des Oberteils:

Aluminium

Oberflächenschutz Säule:

sonstige

Durchgehendes Profil:

ja

Werkstoffgüte Installationssäule:

sonstige

RAL-Nummer der Säule:

9010

RAL-Nummer Oberteil:

9010

Colonna OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6289974 - ISSDM45FRW COLONNA PORTA APPARECCHI