OBO BETTERMANN - OBO6289063 ISS110100REL COLONNA VERTICALE - 6289063

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Säulenform - sonstige
Säulenhöhe - 3300...3500 mm
Farbe der Säule - sonstige
Ausführung - einseitig
Oberteilbreite - 80 mm
Packung
1 ST
EAN
4012195477426
Artikelnummer
OBO6289063
Herstellernummer
6289063
Hersteller
OBO
Säulenform:
sonstige
Säulenhöhe:
3300...3500 mm
Farbe der Säule:
sonstige
Ausführung:
einseitig
Oberteilbreite:
80 mm
Vorverdrahtet:
nein
Kabeleinführung:
oben
Ortsveränderlich:
nein
Befestigungsart:
spannen
Anzahl der Trennwände:
0
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Verstellbar:
ja
Säulenbreite:
100 mm
Werkstoff der Installationssäule:
Aluminium
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Anzahl der einsetzbaren Oberteile:
1
Werkstoff der Installationssäule halogenfrei:
nein
Höhenausgleich:
300 mm
Säulentiefe:
110 mm
Werkstoff des Oberteils halogenfrei:
ja
Werkstoff des Oberteils:
Aluminium
Oberflächenschutz Säule:
anodisiert/eloxiert
Durchgehendes Profil:
nein
Werkstoffgüte Installationssäule:
sonstige
Oberfläche Oberteil:
anodisiert/eloxiert


