Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6289040 ISS110100FRW Colonna verticale - 6289040

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6289040 ISS110100FRW Colonna verticale

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Säulenform - sonstige

  • Säulenhöhe - 2300...3800 mm

  • Farbe der Säule - weiß

  • Ausführung - einseitig

  • Oberteilbreite - 76.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195477013

Artikelnummer

OBO6289040

Herstellernummer

6289040

Hersteller

OBO

Säulenform:

sonstige

Säulenhöhe:

2300...3800 mm

Farbe der Säule:

weiß

Ausführung:

einseitig

Oberteilbreite:

76.5 mm

Vorverdrahtet:

nein

Kabeleinführung:

oben

Ortsveränderlich:

ja

Befestigungsart:

Standfuß

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Verstellbar:

ja

Säulenbreite:

100 mm

Werkstoff der Installationssäule:

Aluminium

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der einsetzbaren Oberteile:

1

Werkstoff der Installationssäule halogenfrei:

ja

Höhenausgleich:

1500 mm

Säulentiefe:

110 mm

Werkstoff des Oberteils halogenfrei:

ja

Farbe Oberteil:

weiß

Werkstoff des Oberteils:

Aluminium

Durchgehendes Profil:

nein

RAL-Nummer der Säule:

9010

RAL-Nummer Oberteil:

9010

Colonna in alluminio con tubo flessibile in direzione del soffitto.Il set è costituito da:1 colonna ad una via con tubo flessibile verso il soffitto Lunghezza totale: 2300 mm1 tubo flessibile, lunghezza: 1500 mm1 zona d'istallazione equipaggiabile in alluminio Lunghezza: 780 mmLa colonna ha all'interno un'apertura di sistema di 76,5 mm per l'incasso di prese ed è predisposta per l'inserimento di scatole di incasso apparecchi a scatto frontale della serie 71GD. La piastra a pavimento come base tipo SFISSF e la connessione per tubo flessibile al soffitto tipo SAISSF devono essere ordinati separatamente (vedere l'articolo seguente).