Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6288963 ISS140110EL COLONNA VERTICALE - 6288963

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6288963 ISS140110EL COLONNA VERTICALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Säulenform - rechteckig

  • Säulenhöhe - 3300...3500 mm

  • Farbe der Säule - sonstige

  • Ausführung - doppelseitig

  • Oberteilbreite - 80 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195160908

Artikelnummer

OBO6288963

Herstellernummer

6288963

Hersteller

OBO

Säulenform:

rechteckig

Säulenhöhe:

3300...3500 mm

Farbe der Säule:

sonstige

Ausführung:

doppelseitig

Oberteilbreite:

80 mm

Vorverdrahtet:

nein

Kabeleinführung:

oben

Ortsveränderlich:

nein

Befestigungsart:

spannen

Anzahl der Trennwände:

0

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Verstellbar:

ja

Säulenbreite:

110 mm

Werkstoff der Installationssäule:

Aluminium

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der einsetzbaren Oberteile:

2

Werkstoff der Installationssäule halogenfrei:

nein

Höhenausgleich:

300 mm

Säulentiefe:

140 mm

Werkstoff des Oberteils halogenfrei:

ja

Farbe Oberteil:

sonstige

Werkstoff des Oberteils:

Aluminium

Oberflächenschutz Säule:

anodisiert/eloxiert

Durchgehendes Profil:

ja

Werkstoffgüte Installationssäule:

sonstige

Werkstoffgüte Oberteil:

sonstige

Oberfläche Oberteil:

unbehandelt

Colonna OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6288963 - ISS140110EL COLONNA PORTA APPARECCHI