OBO BETTERMANN - OBO6288943 ISS70110EL COLONNA VERTICALE - 6288943

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Säulenform - rechteckig
Säulenhöhe - 3300...3500 mm
Farbe der Säule - sonstige
Ausführung - einseitig
Oberteilbreite - 80 mm
Packung
1 ST
EAN
4012195160748
Artikelnummer
OBO6288943
Herstellernummer
6288943
Hersteller
OBO
Säulenform:
rechteckig
Säulenhöhe:
3300...3500 mm
Farbe der Säule:
sonstige
Ausführung:
einseitig
Oberteilbreite:
80 mm
Vorverdrahtet:
nein
Kabeleinführung:
oben
Ortsveränderlich:
nein
Befestigungsart:
spannen
Anzahl der Trennwände:
0
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Verstellbar:
ja
Säulenbreite:
110 mm
Werkstoff der Installationssäule:
Aluminium
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Anzahl der einsetzbaren Oberteile:
1
Werkstoff der Installationssäule halogenfrei:
ja
Höhenausgleich:
300 mm
Säulentiefe:
70 mm
Werkstoff des Oberteils halogenfrei:
ja
Werkstoff des Oberteils:
Aluminium
Oberflächenschutz Säule:
anodisiert/eloxiert
Durchgehendes Profil:
ja
Werkstoffgüte Installationssäule:
sonstige
Werkstoffgüte Oberteil:
sonstige
Oberfläche Oberteil:
anodisiert/eloxiert


