Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6288610 71GD6 SCATOLA PORTA APPARECCHI - 6288610

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6288610 71GD6 SCATOLA PORTA APPARECCHI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart der Dose - Front

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Geräteart - mit Tragering/Tragebügel

  • Ausführung - geschlossen

  • Befestigungsspur - sonstige

Packung

  • 5 ST

EAN

4012195148678

Artikelnummer

OBO6288610

Herstellernummer

6288610

Hersteller

OBO

Montageart der Dose:

Front

Anzahl der Einheiten:

1

Geräteart:

mit Tragering/Tragebügel

Ausführung:

geschlossen

Befestigungsspur:

sonstige

Mit Anschlussraum:

ja

Montageart Installationsgerät:

schrauben

Werkstoff:

Kunststoff

Zugentlastungsmöglichkeit:

nein

Scatola da incasso per canale porta apparecchi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6288610 - 71GD6 SCATOLA PORTA APPARECCHI