Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6288583 71GD13 SCATOLA PORTA APPARECCHI - 6288583

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6288583 71GD13 SCATOLA PORTA APPARECCHI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart der Dose - Front

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Geräteart - Rastermaß 45

  • Ausführung - geschlossen

  • Befestigungsspur - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195889083

Artikelnummer

OBO6288583

Herstellernummer

6288583

Hersteller

OBO

Montageart der Dose:

Front

Anzahl der Einheiten:

2

Geräteart:

Rastermaß 45

Ausführung:

geschlossen

Befestigungsspur:

sonstige

Mit Anschlussraum:

ja

Montageart Installationsgerät:

rasten

Werkstoff:

Kunststoff

Zugentlastungsmöglichkeit:

nein

Scat. incasso porta apparecchi per Rapid 80 e ISS 140x76x51, PA, Grigio ferro, 7011