OBO BETTERMANN - OBO6286540 ISS70110STKRW COLONNA VERTICALE - 6286540

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Säulenform - rechteckig
Säulenhöhe - 2504...2504 mm
Farbe der Säule - weiß
Ausführung - einseitig
Oberteilbreite - 76.5 mm
Packung
1 ST
EAN
4012195809142
Artikelnummer
OBO6286540
Herstellernummer
6286540
Hersteller
OBO
Säulenform:
rechteckig
Säulenhöhe:
2504...2504 mm
Farbe der Säule:
weiß
Ausführung:
einseitig
Oberteilbreite:
76.5 mm
Vorverdrahtet:
nein
Kabeleinführung:
oben/unten
Ortsveränderlich:
nein
Befestigungsart:
Teleskop
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Verstellbar:
ja
Säulenbreite:
115 mm
Werkstoff der Installationssäule:
Stahl
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Anzahl der einsetzbaren Oberteile:
1
Werkstoff der Installationssäule halogenfrei:
nein
Höhenausgleich:
1100 mm
Säulentiefe:
75 mm
Werkstoff des Oberteils halogenfrei:
nein
Farbe Oberteil:
weiß
Werkstoff des Oberteils:
Stahl
Oberflächenschutz Säule:
sonstige
Durchgehendes Profil:
ja
Werkstoffgüte Installationssäule:
sonstige
RAL-Nummer der Säule:
9010
RAL-Nummer Oberteil:
9010