Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6286530 ISS70110STSRW COLONNA VERTICALE - 6286530

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6286530 ISS70110STSRW COLONNA VERTICALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Säulenform - rechteckig

  • Säulenhöhe - 2600...3700 mm

  • Farbe der Säule - weiß

  • Ausführung - einseitig

  • Oberteilbreite - 76.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195809135

Artikelnummer

OBO6286530

Herstellernummer

6286530

Hersteller

OBO

Säulenform:

rechteckig

Säulenhöhe:

2600...3700 mm

Farbe der Säule:

weiß

Ausführung:

einseitig

Oberteilbreite:

76.5 mm

Vorverdrahtet:

nein

Kabeleinführung:

oben/unten

Ortsveränderlich:

nein

Befestigungsart:

Teleskop

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Verstellbar:

ja

Säulenbreite:

115 mm

Werkstoff der Installationssäule:

Stahl

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Anzahl der einsetzbaren Oberteile:

1

Werkstoff der Installationssäule halogenfrei:

ja

Höhenausgleich:

1100 mm

Säulentiefe:

75 mm

Werkstoff des Oberteils halogenfrei:

ja

Farbe Oberteil:

weiß

Werkstoff des Oberteils:

Stahl

Oberflächenschutz Säule:

sonstige

Durchgehendes Profil:

ja

Werkstoffgüte Installationssäule:

sonstige

RAL-Nummer der Säule:

9010

RAL-Nummer Oberteil:

9010

Colonna OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6286530 - ISS70110STSRW COLONNA PORTA APPARECCHI