OBO BETTERMANN - OBO6279772 G-SVS70210RW COPRIGIUNTO - 6279772

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite - 210 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe - 70 mm
Ausführung - Kanalschnittkaschierung
Form - symmetrisch
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
4012195667780
Artikelnummer
OBO6279772
Herstellernummer
6279772
Hersteller
OBO
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
210 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
70 mm
Ausführung:
Kanalschnittkaschierung
Form:
symmetrisch
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
aufrastbar
Werkstoff:
Stahl
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
RAL-Nummer:
9010


