OBO BETTERMANN - OBO6279714 GA-TW90 SEPARATORE - 6279714

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-fach
Geeignet für Kanaltiefe - 90 mm
Länge - 2000 mm
Befestigungsart - einlegbar
Werkstoff - Aluminium
Packung
2 M
EAN
4012195770046
Artikelnummer
OBO6279714
Herstellernummer
6279714
Hersteller
OBO
Ausführung:
1-fach
Geeignet für Kanaltiefe:
90 mm
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
einlegbar
Werkstoff:
Aluminium
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-25...60 °C
Schlagfestigkeit:
IK10
Separatore per canale porta apparecchi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6279714 - GA-TW90 Separatore


