OBO BETTERMANN - OBO6279704 GA-KUP90 GIUNTO - 6279704

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite - 120...120 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe - 90 mm
Ausführung - universal
Bauform - Kupplung
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
EAN
4012195770022
Artikelnummer
OBO6279704
Herstellernummer
6279704
Hersteller
OBO
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
120...120 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
90 mm
Ausführung:
universal
Bauform:
Kupplung
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Mit Potentialausgleich:
ja


