OBO BETTERMANN - OBO6279670 GA-E90210RW ELEMENTO TERMINALE - 6279670

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 210 mm
Tiefe - 90 mm
Farbe - weiß
Ausführung - symmetrisch
Befestigungsart - aufrastbar
Packung
1 ST
EAN
4012195769804
Artikelnummer
OBO6279670
Herstellernummer
6279670
Hersteller
OBO
Breite:
210 mm
Tiefe:
90 mm
Farbe:
weiß
Ausführung:
symmetrisch
Befestigungsart:
aufrastbar
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für:
links/rechts
Schnittkaschierung:
nein
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
9010
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfestigkeit:
IK10
Mit Schutzfolie:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Einsatztemperatur:
-25...60 °C


