Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6279620 GA-DF90210RW CURVA PIANA - 6279620

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6279620 GA-DF90210RW CURVA PIANA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 210 mm

  • Tiefe - 90 mm

  • Anzahl der Oberteile - 1

  • Farbe - weiß

  • Oberteilbreite 1 - 80 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195769620

Artikelnummer

OBO6279620

Herstellernummer

6279620

Hersteller

OBO

Breite:

210 mm

Tiefe:

90 mm

Anzahl der Oberteile:

1

Farbe:

weiß

Oberteilbreite 1:

80 mm

Symmetrisch:

ja

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Aluminium

Richtung:

steigend

Oberteilbreite 2:

76.5 mm

Ausführung:

Unterteil

Winkel:

90...90 °

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Werkstoffgüte:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer:

9010

Schlagfestigkeit:

IK10

Mit Schutzfolie:

ja

Mit Kanalverbinder:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Mit Kabelhalteklammer:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Einsatztemperatur:

-25...60 °C

Angolo piano per canale porta apparecchi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6279620 - GA-DF90210RW ANGOLO PIANO