OBO BETTERMANN - OBO6279603 GA-D90210EL CANALE PORTA APPARECCHI - 6279603

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 210 mm
Werkstoff - Aluminium
Tiefe - 90 mm
Länge - 2000 mm
Anzahl der Oberteile - 2
Packung
2 M
EAN
4012195769507
Artikelnummer
OBO6279603
Herstellernummer
6279603
Hersteller
OBO
Breite:
210 mm
Werkstoff:
Aluminium
Tiefe:
90 mm
Länge:
2000 mm
Anzahl der Oberteile:
2
Oberteile mitgeliefert:
nein
Symmetrisch:
nein
Halogenfrei:
ja
Oberteilbreite 1:
76.5 mm
Oberteilbreite 2:
76.5 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Schlagfestigkeit:
IK10
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Ausführung Rückwand (Innenseite):
durchlaufendes C-Profil
Bauform rechteckig:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Antibakterielle Behandlung:
nein
Anzahl der steckbaren Trennwände:
2
Mit Kanalverbinder:
nein
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Mit Schutzfolie:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Montagelochung im Boden:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
14688 mm²
Einsatztemperatur:
-25...60 °C


