OBO BETTERMANN - OBO6279473 GA-E70170EL ELEMENTO TERMINALE - 6279473

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 170 mm
Tiefe - 70 mm
Farbe - Aluminium
Ausführung - symmetrisch
Befestigungsart - aufrastbar
Packung
1 ST
EAN
4012195818885
Artikelnummer
OBO6279473
Herstellernummer
6279473
Hersteller
OBO
Breite:
170 mm
Tiefe:
70 mm
Farbe:
Aluminium
Ausführung:
symmetrisch
Befestigungsart:
aufrastbar
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für:
links/rechts
Schnittkaschierung:
nein
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Schlagfestigkeit:
IK10
Mit Schutzfolie:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Einsatztemperatur:
-25...60 °C


