OBO BETTERMANN - OBO6279403 GA-A70170EL CANALE PORTA APPARECCHI - 6279403

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 170 mm
Werkstoff - Aluminium
Tiefe - 70 mm
Farbe - Aluminium
Länge - 2000 mm
Packung
2 M
EAN
4012195768722
Artikelnummer
OBO6279403
Herstellernummer
6279403
Hersteller
OBO
Breite:
170 mm
Werkstoff:
Aluminium
Tiefe:
70 mm
Farbe:
Aluminium
Länge:
2000 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteile mitgeliefert:
nein
Symmetrisch:
nein
Halogenfrei:
ja
Oberteilbreite 1:
76.5 mm
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Schlagfestigkeit:
IK10
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Ausführung Rückwand (Innenseite):
durchlaufendes C-Profil
Bauform rechteckig:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Antibakterielle Behandlung:
nein
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Mit Kanalverbinder:
nein
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Mit Schutzfolie:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Montagelochung im Boden:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
8620 mm²
Einsatztemperatur:
-25...60 °C


