OBO BETTERMANN - OBO6279373 GA-E70130EL ELEMENTO TERMINALE - 6279373

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Werkstoff:
AluminiumHaupteigenschaften
Breite - 130 mm
Tiefe - 70 mm
Farbe - Aluminium
Ausführung - symmetrisch
Befestigungsart - aufrastbar
Packung
1 ST
EAN
4012195768661
Artikelnummer
OBO6279373
Herstellernummer
6279373
Hersteller
OBO
Breite:
130 mm
Tiefe:
70 mm
Farbe:
Aluminium
Ausführung:
symmetrisch
Befestigungsart:
aufrastbar
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für:
links/rechts
Schnittkaschierung:
nein
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Schlagfestigkeit:
IK10
Mit Schutzfolie:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Einsatztemperatur:
-25...60 °C


