Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6279370 GA-E70130RW ELEMENTO TERMINALE - 6279370

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6279370 GA-E70130RW ELEMENTO TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Breite:

70 mm
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an130 mm

Tiefe:

130 mm
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an70 mm

Werkstoff:

Aluminium

Haupteigenschaften

  • Breite - 70 mm

  • Tiefe - 130 mm

  • Farbe - weiß

  • Ausführung - symmetrisch

  • Befestigungsart - aufrastbar

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195768654

Artikelnummer

OBO6279370

Herstellernummer

6279370

Hersteller

OBO

Breite:

70 mm

Tiefe:

130 mm

Farbe:

weiß

Ausführung:

symmetrisch

Befestigungsart:

aufrastbar

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für:

links/rechts

Schnittkaschierung:

nein

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

9010

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Mit Schutzfolie:

ja

Morsetto terminale 70x130mm, Alu, bianco, 9010