Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6279313 GA-SA70130EL ANGOLO ESTERNO - 6279313

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6279313 GA-SA70130EL ANGOLO ESTERNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 130 mm

  • Tiefe - 70 mm

  • Anzahl der Oberteile - 1

  • Farbe - Aluminium

  • Ausführung - Unterteil

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195768463

Artikelnummer

OBO6279313

Herstellernummer

6279313

Hersteller

OBO

Breite:

130 mm

Tiefe:

70 mm

Anzahl der Oberteile:

1

Farbe:

Aluminium

Ausführung:

Unterteil

Oberteilbreite 1:

80 mm

Symmetrisch:

ja

Werkstoff:

Aluminium

Winkel:

90...90 °

Halogenfrei:

ja

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Werkstoffgüte:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Mit Schutzfolie:

ja

Schlagfestigkeit:

IK10

Mit Kanalverbinder:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Mit Kabelhalteklammer:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Einsatztemperatur:

-25...60 °C

Angolo esterno per canale porta apparecchi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6279313 - GA-SA70130EL ANGOLO ESTERNO