Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6279303 GA-S70130EL CANALE PORTA APPARECCHI - 6279303

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6279303 GA-S70130EL CANALE PORTA APPARECCHI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Breite:

130 mm

Tiefe:

70 mm

Länge:

2000 mm

Haupteigenschaften

  • Breite - 130 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Tiefe - 70 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Anzahl der Oberteile - 1

Packung

  • 2 M

EAN

4012195768401

Artikelnummer

OBO6279303

Herstellernummer

6279303

Hersteller

OBO

Breite:

130 mm

Werkstoff:

Aluminium

Tiefe:

70 mm

Länge:

2000 mm

Anzahl der Oberteile:

1

Oberteile mitgeliefert:

nein

Symmetrisch:

ja

Halogenfrei:

ja

Oberteilbreite 1:

76.5 mm

Oberteilbreite 2:

0 mm

Oberteilbreite 3:

0 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Ausführung Rückwand (Innenseite):

durchlaufendes C-Profil

Bauform rechteckig:

ja

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Anzahl der steckbaren Trennwände:

1

Mit Kanalverbinder:

nein

Mit Kabelhalteklammer:

nein

Mit Schutzfolie:

ja

Montagelochung im Boden:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

6480 mm²

Canale incasso apparecchi 70x130x2000, Alu, EL