OBO BETTERMANN - OBO6279300 GA-S70130RW CANALE PORTA APPARECCHI - 6279300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 130 mm
Werkstoff - Aluminium
Tiefe - 70 mm
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Packung
2 M
EAN
4012195768364
Artikelnummer
OBO6279300
Herstellernummer
6279300
Hersteller
OBO
Breite:
130 mm
Werkstoff:
Aluminium
Tiefe:
70 mm
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteile mitgeliefert:
nein
Symmetrisch:
ja
Halogenfrei:
ja
Oberteilbreite 1:
76.5 mm
RAL-Nummer:
9010
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Rückwand (Innenseite):
durchlaufendes C-Profil
Bauform rechteckig:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Mit Kanalverbinder:
nein
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Mit Schutzfolie:
ja
Montagelochung im Boden:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
6480 mm²


