OBO BETTERMANN - OBO6279240 GA-SI70110RW ANGOLO INTERNO - 6279240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 110 mm
Tiefe - 70 mm
Farbe - weiß
Form - symmetrisch
Winkel - 90...90 °
Packung
1 ST
EAN
4012195768210
Artikelnummer
OBO6279240
Herstellernummer
6279240
Hersteller
OBO
Breite:
110 mm
Tiefe:
70 mm
Farbe:
weiß
Form:
symmetrisch
Winkel:
90...90 °
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Unterteil
Oberteilbreite 1:
80 mm
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
ja
Mit Kanalverbinder:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Mit Kabelhalteklammer:
nein


