OBO BETTERMANN - OBO6279220 GA-SF70110RW CURVA PIANA - 6279220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 110 mm
Tiefe - 70 mm
Anzahl der Oberteile - 1
Farbe - weiß
Oberteilbreite 1 - 80 mm
Packung
1 ST
EAN
4012195768166
Artikelnummer
OBO6279220
Herstellernummer
6279220
Hersteller
OBO
Breite:
110 mm
Tiefe:
70 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Farbe:
weiß
Oberteilbreite 1:
80 mm
Symmetrisch:
ja
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Richtung:
steigend
Oberteilbreite 2:
76.5 mm
Ausführung:
Unterteil
Winkel:
90...90 °
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
ja
Mit Kanalverbinder:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Mit Kabelhalteklammer:
nein


