OBO BETTERMANN - OBO6279210 GA-SA70110RW ANGOLO ESTERNO - 6279210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 110 mm
Tiefe - 70 mm
Anzahl der Oberteile - 1
Farbe - weiß
Ausführung - Unterteil
Packung
1 ST
EAN
4012195768111
Artikelnummer
OBO6279210
Herstellernummer
6279210
Hersteller
OBO
Breite:
110 mm
Tiefe:
70 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Farbe:
weiß
Ausführung:
Unterteil
Oberteilbreite 1:
80 mm
Symmetrisch:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Winkel:
90...90 °
Halogenfrei:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
ja
Mit Kanalverbinder:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Mit Kabelhalteklammer:
nein


