OBO BETTERMANN - OBO6278680 GK-OTGRW COPERCHIO - 6278680

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 76.5 mm
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Ausführung - glatt
Packung
2 M
EAN
4012195666400
Artikelnummer
OBO6278680
Herstellernummer
6278680
Hersteller
OBO
Breite:
76.5 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Ausführung:
glatt
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Halogenfrei:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
nein
Parte superiore per canale ufficio GK70110 80x2000mm, PVC, bianco, 9010


