Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6278100 GS-A90210RW CANALE PORTA APPARECCHI - 6278100

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6278100 GS-A90210RW CANALE PORTA APPARECCHI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 210 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Tiefe - 90 mm

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 2 M

EAN

4012195664109

Artikelnummer

OBO6278100

Herstellernummer

6278100

Hersteller

OBO

Breite:

210 mm

Werkstoff:

Stahl

Tiefe:

90 mm

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Anzahl der Oberteile:

1

Oberteile mitgeliefert:

nein

Symmetrisch:

nein

Halogenfrei:

ja

Oberteilbreite 1:

76.5 mm

RAL-Nummer:

9010

Oberteilbreite 2:

0 mm

Oberteilbreite 3:

0 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Schlagfestigkeit:

IK10

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Rückwand (Innenseite):

mit Rastnasen

Bauform rechteckig:

ja

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Anzahl der steckbaren Trennwände:

1

Mit Kanalverbinder:

nein

Mit Kabelhalteklammer:

nein

Mit Schutzfolie:

ja

Schutzart (IP):

IP30

Montagelochung im Boden:

ja

Nutzbarer Querschnitt:

16850 mm²

Einsatztemperatur:

-25...60 °C

Canale porta apparecchi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6278100 - GS-A90210RW CANALE PORTA APPARECCHI